※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/0
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ストローク
0.084インチ
0.063インチ
0.052インチ
0.078インチ
0.11インチ
0.215インチ
0.065インチ
0.084インチ
0.151インチ
寸法d1
5/16-18
6-32
8-36
1/4-20
3/8-16
5/8-11
8-32
10-32
5/16-18
1/2-13
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45499993
品番
2B020.0276
参考基準価格(税別)
¥789
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ストローク
0.084インチ
寸法d1
5/16-18
寸法d2(inch)
0.135
寸法l(inch)
37/64
材質
ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
-22~194