曜日別特売
2B030.0140 スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/0 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45500456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/0

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク0.125インチ
寸法d110-32
内容量1個注文コード45500456品番2B030.0140
参考基準価格(税別)¥1,138販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ストローク0.125インチねじ2A-UNF二面幅(inch)3/32寸法d110-32寸法d2(inch)0.093材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482寸法l(inch)3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする