曜日別特売
2B030.0148 スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/0 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45500499

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/0

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク0.188インチ
寸法d13/8-16
内容量1個注文コード45500499品番2B030.0148
参考基準価格(税別)¥1,383販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ストローク0.188インチねじ2A-UNC二面幅(inch)3/16寸法d13/8-16寸法d2(inch)0.186材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482寸法l(inch)1-1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする