曜日別特売
MDF-RD マグネット ドライバーホルダー モノタロウ 45500892

 

MDF-RD マグネット ドライバーホルダー モノタロウ 45500892
MDF-RD マグネット ドライバーホルダー モノタロウ 45500892
モノタロウ

マグネット ドライバーホルダー

(49件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード45500892品番MDF-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ドライバーを差し込める穴が付いたホルダー。ツールワゴンなどの側面に取り付けて使用できます。

耐荷重(kg)1材質スチール寸法(mm)280×60×64質量(g)546差込穴径(mm)Φ7×4個、Φ9×5個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45500892
2022-06-14
用途: ドライバーの整理

ドライバーを全部刺すと、マグネットが弱く落下します。もっと強力な磁石じゃないと使い物になりません。

対象商品 : 70108036
2022-01-13
用途: オートバイ、自動車整備
トライデント

強めのマグネットにプラスでかえしがついているのでズレにくい、価格も安く満足

対象商品 : 45500892
2021-10-20
用途: ツールラック用に
サービス業

ちょっと磁石が弱いです。整理整頓にはいいものだと思います。

対象商品 : 45500892
2021-07-11
用途: 自動車整備用工具の収納
製造業

ツールステーションの側面に取り付けました。予想以上にマグネットが強力なので快適です。但し、プライバーみたいな太くて重いものには不向きですが、

対象商品 : 70108036
2021-10-02
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

マグネットが弱く、ドライバー抜き差し時に脱落しやすいと感じました。

対象商品 : 45500892
2020-12-05
用途: ドライバーの保管
その他業種

調整用や軽作業用の軽いドライバーの保管に使っています。大きいドライバーになると穴径が足りず若干広げる必要がありそうですが小さいドライバーだとぴったりなので良いと思います。

対象商品 : 45500892
2021-02-07
用途: 主に農機具類のメンテナンス
農・林・水産業

工具ワゴンの側面に取り付てあるので、一々工具箱の蓋を開閉することなく非常に楽になった。

対象商品 : 45500892
2020-06-11
用途: 自宅で使用
製造業

物置内のドライバー立てに使用で使いやすくて、最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする