曜日別特売
2B050.0116 スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/0 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45501357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/0

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク0.04インチ材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ寸法d15/16-18注文コード45501357品番2B050.0116
参考基準価格(税別)¥904販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
ストローク0.04インチ材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応寸法d15/16-18寸法d2(inch)5/32温度範囲(°F)-22~482寸法l(inch)37/64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする