※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:弱/0
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ストローク
0.025インチ
0.025インチ
0.04インチ
0.072インチ
0.02インチ
0.023インチ
寸法d1
8-32
10-32
5/16-18
1/2-13
4-48
6-32
8-32
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45501673
品番
2B050.0236
参考基準価格(税別)
¥674
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ストローク
0.025インチ
寸法d1
8-32
寸法d2(inch)
3/32
寸法l(inch)
11/32
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
-22~194