CTB-3C 上わく付き踏台コメット CTB型 ピカコーポレイション 45502326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTB-3C 上わく付き踏台コメット CTB型 ピカコーポレイション 45502326
CTB-3C 上わく付き踏台コメット CTB型 ピカコーポレイション 45502326
CTB-3C 上わく付き踏台コメット CTB型 ピカコーポレイション 45502326

上わく付き踏台コメット CTB型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
段数3
天板高さ(m)0.66
設置寸法・奥行(mm)697
内容量1台注文コード45502326品番CTB-3C
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ロングセラーの上わく付き踏台です。
天場と踏ざんが広く、傾斜がゆるやかで昇降しやすくなっています。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
※天板寸法:299mm×252mm

用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業天板高さ(m)0.66収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×110×1280質量(kg)3.5最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)80規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式材質アルミ合金製段数3全高(mm)(上わく)540設置寸法・奥行(mm)697仕上アルマイト仕上踏ざん間隔(mm)245設置寸法昇降面(mm)506収納寸法・幅(mm)510収納寸法・奥行(mm)110収納寸法・高さ(mm)1280天板寸法・幅(mm)299天板寸法・奥行(mm)252
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

商品説明動画

PiCa 上わく付き踏み台 CF、MFT、CTB【コメット】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする