曜日別特売
22150.0126 プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/標準スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45503308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/標準スプリング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d2(mm)6
内容量1個注文コード45503308品番22150.0126
参考基準価格(税別)¥1,243販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ、シール:CRストローク(mm)2質量(g)3.6最高温度(℃)110寸法d1(mm)10寸法d2(mm)6寸法l2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする