曜日別特売
22150.1315 プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無しピン無し/標準スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45505855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無しピン無し/標準スプリング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d2(mm)M4
寸法l3(mm)4.5
質量(g)5.6
寸法l2(mm)4
内容量1個注文コード45505855品番22150.1315
参考基準価格(税別)¥1,398販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
質量(g)5.6ストローク(mm)1.6最高温度(℃)250材質バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ二面幅(mm)10寸法d2(mm)M4寸法d3(mm)6.1寸法l2(mm)4寸法l3(mm)4.5寸法l4(mm)1.5寸法d1M12寸法DM12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする