90mm 赤毛 平刷毛 あかつき 好川産業 45506237

赤毛 平刷毛 あかつき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード45506237品番90mm
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

馬毛の良質品を混毛。
毛腰はしなやか。

用途鉄材平面塗装で厚塗り、仕上げ塗装形状平型サイズ(号)30毛丈(mm)68毛色赤色毛厚(mm)25仕様赤本熊毛種類刷毛材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)主な用途塗装用刷毛幅(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする