※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
ペン刷毛 大漁印 #3000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(mm)
30
30
40
50
60
70
85
95
刷毛幅(mm)
30
30
40
50
60
70
85
95
サイズ(号)
10
10
15
20
25
30
35
40
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45506255
品番
30mm
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用
サイズ(号)
10
寸法(mm)
30
形状
筋違
種類
刷毛
毛丈(mm)
-
材質(毛)
山羊毛、馬毛
主な用途
ペイント用
毛色
黒ゴマ色
毛厚(mm)
-
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応