曜日別特売
95mm ペン刷毛 大漁印 #3000 好川産業 45506316

ペン刷毛 大漁印 #3000

商品レビューを投稿する
寸法(mm)95
刷毛幅(mm)95
サイズ(号)40
内容量1本注文コード45506316品番95mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途
鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用
サイズ(号)40寸法(mm)95形状筋違種類刷毛毛丈(mm)-材質(毛)山羊毛、馬毛主な用途ペイント用毛色黒ゴマ色毛厚(mm)-刷毛幅(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする