好川産業
ペン刷毛 ラクダ印
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(号)
10
10
15
20
25
30
35
40
寸法(mm)
30
30
40
50
60
70
85
95
刷毛幅(mm)
30
30
40
50
60
70
85
95
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45506325
品番
30mm
参考基準価格(税別)
¥1,232
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。
単一と混毛があり、用途別に選択。
用途
鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用
サイズ(号)
10
寸法(mm)
30
毛丈(mm)
-
毛厚(mm)
-
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、ロバ毛(尾毛)
主な用途
ペイント用
毛色
赤色
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応