50mm 白毛 チェリー 好川産業 45506526

白毛 チェリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ(号)20
寸法(mm)50
刷毛幅(mm)50
内容量1本注文コード45506526品番50mm
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

馬毛、豚毛、羊毛等を使用。
単一と混毛があり、用途別に選択。

用途
鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用
サイズ(号)
20
寸法(mm)
50
毛丈(mm)
48
毛厚(mm)
20
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ペイント用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする