※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
白毛 チェリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(号)
40
10
15
20
25
30
35
40
寸法(mm)
95
30
40
50
60
70
85
95
刷毛幅(mm)
95
30
40
50
60
70
85
95
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45506562
品番
95mm
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。
単一と混毛があり、用途別に選択。
用途
鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用
サイズ(号)
40
寸法(mm)
95
毛丈(mm)
-
毛厚(mm)
-
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ペイント用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応