40mm 白毛 大将 好川産業 45506702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白毛 大将

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)40
サイズ(号)15
内容量1本注文コード45506702品番40mm
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。

用途
塗装全般
建築上途用
形状筋違サイズ(号)15毛丈(mm)-毛色白色毛厚(mm)-種類刷毛材質(毛)最高級羊毛・白厚長毛主な用途建築用刷毛幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする