好川産業
白毛 スーパー宇宙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)
28
55
65
刷毛幅(mm)
28
55
65
サイズ(号)
10
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45506745
品番
30mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,080
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途
塗装全般
建築上塗用
寸法(mm)
28
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
14
質量(g)
27
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
10
材質(毛)
山羊毛
主な用途
建築用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応