※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
白毛 銀河
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
40
30
40
50
60
70
刷毛幅(mm)
40
30
40
50
60
70
毛丈(mm)
37
34
37
39
41
玉厚(mm)
14
13
14
17
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45506806
品番
40mm
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途
塗装全般
建築上途用
形状
筋違
サイズ(号)
15
寸法(mm)
40
毛丈(mm)
37
毛色
白色
玉厚(mm)
14
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応