好川産業
白毛 宇宙
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)
70
30
40
50
60
70
毛丈(mm)
40
32
35
40
サイズ(号)
30
10
15
20
25
30
玉厚(mm)
20
14
16
17
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45506885
品番
70mm
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途
塗装全般
建築上塗用
形状
筋違
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
40
毛色
白色
玉厚(mm)
20
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
最高級羊毛
主な用途
建築用
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応