好川産業
白毛 平和
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)
40
30
40
50
サイズ(号)
15
10
15
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45506903
品番
40mm
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途
塗装全般
建築ダメ用
ステン用
形状
筋違
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
最高級羊毛
主な用途
建築用
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応