曜日別特売
50mm 白毛 流星 好川産業 45506973

白毛 流星

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)50
刷毛幅(mm)50
サイズ(号)20
内容量1本注文コード45506973品番50mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。

用途
塗装全般
建築上途用
形状筋違サイズ(号)20寸法(mm)50毛丈(mm)42毛色白色毛厚(mm)16種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用刷毛幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする