※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
白長毛 別誂
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(mm)
30
30
40
50
60
70
刷毛幅(mm)
30
30
40
50
60
70
サイズ(号)
10
10
15
20
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45507122
品番
30mm
参考基準価格(税別)
¥1,848
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
小間回しが良く、木工や工芸など良質の仕上げが求められる作業に最適。
用途
ペイント、ニス、ラッカー用
形状
筋違
サイズ(号)
10
寸法(mm)
30
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ペイント用、ニス用
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応