曜日別特売
70mm 白長毛 建築用 好川産業 45507217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白長毛 建築用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)70
サイズ(号)30
内容量1本注文コード45507217品番70mm
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。

用途
塗装全般
建築上途用
形状筋違サイズ(号)30毛丈(mm)-毛色白色毛厚(mm)-種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする