曜日別特売
40mm 白毛 建築用 ユリックス 好川産業 45507357

白毛 建築用 ユリックス

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(号)15
刷毛幅(mm)40
内容量1本注文コード45507357品番40mm
参考基準価格(税別)¥1,573販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

端部から塗り始める隅回りや、塗り分け時の境目付近となる基線の塗り、木工仕上げに良い。

用途
薄塗り作業
建築用小刷毛
形状筋違サイズ(号)15毛丈(mm)28毛色白色毛厚(mm)8種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用刷毛幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45507366
2017-02-12
用途: 塗装作業時

細かい作業の塗装にも
快適に使えムラ無くタレ無く
最適に使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする