30mm 白毛 ユリックス 好川産業 45507375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白毛 ユリックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)30
サイズ(号)10
内容量1本注文コード45507375品番30mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

小間回しが良く、木工や工芸など良質の仕上げが求められる作業に最適。

用途ペイント、ニス、ラッカー用形状筋違サイズ(号)10毛丈(mm)-毛色白色玉厚(mm)-毛厚(mm)-種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途ペイント用、ニス用刷毛幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする