好川産業
白毛 ラッカー刷毛 別誂
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
寸法(mm)
30
30
40
50
60
70
刷毛幅(mm)
27
27
37
45
52
65
サイズ(号)
10
10
15
20
25
30
毛丈(mm)
25
25
28
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45507454
品番
30mm
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
小間回しが良く、木工や工芸など良質の仕上げが求められる作業に最適。
用途
ニス、ラッカー用
サイズ(号)
10
形状
筋違
寸法(mm)
30
毛丈(mm)
25
毛色
白色
玉厚(mm)
8
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ラッカー用、ニス用
毛厚(mm)
-
刷毛幅(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応