曜日別特売
50mm 白長毛 はと印 好川産業 45507691

白長毛 はと印

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)50
刷毛幅(mm)50
サイズ(号)20
内容量1本注文コード45507691品番50mm
参考基準価格(税別)¥1,584販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。

用途
広い面、隅、凹凸面
ペイント、ニス、ラッカー用
形状筋違サイズ(号)20寸法(mm)50毛丈(mm)48毛色白色毛厚(mm)23種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途ペイント用、ニス用刷毛幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする