※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白中長毛 別誂 #500 特製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45507752 品番 60mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。

用途
広い面、隅、凹凸面
ペイント、ニス、ラッカー用
形状筋違 サイズ(号)25 寸法(mm)60 毛丈(mm)- 毛色白色 毛厚(mm)- 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途ペイント用、ニス用 刷毛幅(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする