※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
白ニス 特製品
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(mm)
40
30
40
50
60
70
85
95
刷毛幅(mm)
40
30
40
50
60
70
85
95
サイズ(号)
15
10
15
20
25
30
35
40
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45507926
品番
40mm
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途
広い面、隅、凹凸面
形状
筋違
サイズ(号)
15
寸法(mm)
40
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応