曜日別特売
40mm 白ニス ゴールド 好川産業 45508057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白ニス ゴールド

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)40
刷毛幅(mm)40
サイズ(号)15
内容量1本注文コード45508057品番40mm
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。

用途広い面、隅、凹凸面形状筋違サイズ(号)15寸法(mm)40毛丈(mm)-毛色白色毛厚(mm)-種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用刷毛幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45508066
2015-04-21
用途: ニス塗り

気になったにで購入致しましたが、抜け毛がひどく使い物になりません。
腰も固くとてもニス塗りには、向いていない商品です。
残念です。

MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする