※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
白ニス 白ばら
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(mm)
40
30
40
50
70
刷毛幅(mm)
40
30
40
50
70
サイズ(号)
15
10
15
20
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45508102
品番
40mm
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途
広い面、隅、凹凸面
形状
筋違
サイズ(号)
15
寸法(mm)
40
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応