好川産業
白ニス 菊印
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
30
15
22
30
40
50
60
70
85
95
刷毛幅(mm)
30
15
22
30
40
50
60
70
85
95
サイズ(号)
10
5
8
10
15
20
25
30
35
40
毛丈(mm)
35
35
39
41
44
45
47
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45508154
品番
30mm
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途
広い面、隅、凹凸面
形状
筋違
サイズ(号)
10
寸法(mm)
30
毛丈(mm)
35
毛色
白色
玉厚(mm)
15
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応