曜日別特売
40mm 白ニス 菊印 好川産業 45508163

白ニス 菊印

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)40
刷毛幅(mm)40
サイズ(号)15
毛丈(mm)39
内容量1本注文コード45508163品番40mm
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。

用途広い面、隅、凹凸面形状筋違サイズ(号)15寸法(mm)40毛丈(mm)39毛色白色玉厚(mm)16毛厚(mm)-種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用刷毛幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする