※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
白ニス 菊印
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
60
15
22
30
40
50
60
70
85
95
刷毛幅(mm)
60
15
22
30
40
50
60
70
85
95
サイズ(号)
25
5
8
10
15
20
25
30
35
40
毛丈(mm)
44
35
39
41
44
45
47
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45508181
品番
60mm
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途
広い面、隅、凹凸面
形状
筋違
サイズ(号)
25
寸法(mm)
60
毛丈(mm)
44
毛色
白色
玉厚(mm)
16
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
刷毛幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応