好川産業
白ニス もみじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
50
30
40
50
60
70
刷毛幅(mm)
50
30
40
50
60
70
サイズ(号)
20
10
15
20
25
30
毛丈(mm)
35
33
35
37
41
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45508242
品番
50mm
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
アウトレット
¥799
¥
499
バスケットに入れる
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途
広い面、隅、凹凸面
サイズ(号)
20
寸法(mm)
50
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
16
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応