※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
白ニス もみじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(mm)
60
30
40
50
60
70
刷毛幅(mm)
60
30
40
50
60
70
サイズ(号)
25
10
15
20
25
30
毛丈(mm)
37
33
35
37
41
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45508251
品番
60mm
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途
広い面、隅、凹凸面
サイズ(号)
25
寸法(mm)
60
毛丈(mm)
37
玉厚(mm)
16
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応