好川産業
白ニス #100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(mm)
50
30
40
50
60
70
刷毛幅(mm)
50
30
40
50
60
70
サイズ(号)
20
10
15
20
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45508346
品番
50mm
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途
広い面、隅、凹凸面
形状
筋違
サイズ(号)
20
寸法(mm)
50
毛丈(mm)
35
毛色
白色
毛厚(mm)
14
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応