曜日別特売
60mm ヤギ毛風化繊刷毛 毘沙門(びしゃもん) 好川産業 45508416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤギ毛風化繊刷毛 毘沙門(びしゃもん)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)60
内容量1本注文コード45508416品番60mm
参考基準価格(税別)¥1,815販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

今までに見られた、化学繊維特有のつっぱり感を解消しました。
水性・油性・速乾性環境対応型塗料に最適です。 (強溶剤塗料でのご使用は、本刷毛の風合いを損なうおそれがあります。)
スムーズな吐き出しにより、かすれの少ない、優れた仕上がりを実現しました。
プロの方にご満足していただける、高品質な刷毛です。

寸法(mm)60毛丈(mm)40玉厚(mm)19形状筋違種類刷毛材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ)主な用途水性用、油性用毛色白色刷毛幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45508391
2018-05-31
用途: 鉄鋼材料への塗装時
株式会社池谷鐵工

化繊の為やや難はありますが、玉圧が同価格帯の商品と比べて大きい為塗料の含みもよく、作業性に優れていると思います。
鉄骨建て方時など、広い面積へのタッチアップを要する場合には良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 45508391
2017-04-15
用途: 塗装作業
建設業・工事業

毛が刈り上げのような状態で届きました。
新品なのに残念です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 45508373
2015-08-20
用途: 塗装工事現場

使い捨てで安価な水性用刷毛を探していたところ目に止まり購入。使いやすい。使い捨てでもなんとかOKな値段ですが、もう少し安くなったらと少し残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする