曜日別特売
50mm 白毛 上級チャンピオン 好川産業 45508574

白毛 上級チャンピオン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)20
寸法(mm)50
刷毛幅(mm)50
毛丈(mm)40
内容量1本注文コード45508574品番50mm
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。

用途隅回り、凹凸面形状筋違薄サイズ(号)20寸法(mm)50毛丈(mm)40毛色白色玉厚(mm)10毛厚(mm)10種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用刷毛幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45508574
2016-04-07
用途: 作業車を塗装
合同会社さち塗工店建設業・工事業

タレもなく間仕切りするのも大変楽です

対象商品 : 45508574
2015-05-20
用途: マンション改修工事のパイプ類や鉄部塗装。

いろんな太さのパイプや鉄部の塗装に使用もちやすく塗料のたれも少なくスムーズに作業できました。これで価格がもう少しやすければ言うことないのですが次も購入したいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする