好川産業
白毛 長柄チャンピオン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(号)
20
10
15
20
刷毛幅(mm)
50
30
40
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45508723
品番
50mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。
用途
隅回り、凹凸面
形状
筋違薄
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
塗装用
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応