※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
白 水性 「白鳥」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(mm)
50
30
40
50
刷毛幅(mm)
50
30
40
50
サイズ(号)
20
10
15
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45508881
品番
50mm
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
筋違いの特性を生かした横塗り、縦塗りに適合した毛質を吟味。
用途
一般的塗装、小刷毛は筋塗り
水性塗料用
形状
筋違
サイズ(号)
20
寸法(mm)
50
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
水性塗料用
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応