曜日別特売
5号 反応硬化型用 名水 筋違タイプ 好川産業 45508942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

反応硬化型用 名水 筋違タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)15
サイズ(号)5
内容量1本注文コード45508942品番5号
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

「反応硬化型用・名水」シリーズは、化繊の中でも弾力性仕上がりの良さを重視した繊維と、ネタ含みと吐き出しを重視した繊維の、2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しています。獣毛の特長である「含み」と化繊の特長である「弾力性・復元性」を同時に実現した、反応硬化型塗料用最高級刷毛です。

用途
反応硬化型塗料用
形状筋違サイズ(号)5種類刷毛材質(毛)ナイロン主な用途反応硬化型塗料用刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする