好川産業
白毛 ダメ込み一番星
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(号)
10
5
8
10
15
寸法(mm)
30
15
22
30
40
刷毛幅(mm)
30
15
22
30
40
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45509545
品番
30mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン。
用途
建築系室内、建て込み部
ダメ込み用
形状
筋違
サイズ(号)
10
寸法(mm)
30
毛丈(mm)
25
毛色
白色
毛厚(mm)
8
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ダメ込み用
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応