曜日別特売
10号 白毛 メジ用 毘沙門(びしゃもん) 筋違 好川産業 45509615

白毛 メジ用 毘沙門(びしゃもん) 筋違

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)10
寸法(mm)30
刷毛幅(mm)30
内容量1本注文コード45509615品番10号
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

化繊刷毛でありながら、毛の一本一本に大小の波やカールを設けることで、天然ヤギ毛の風合いを持たせています。

サイズ(号)10毛丈(mm)35玉厚(mm)6形状筋違寸法(mm)30種類刷毛材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ)主な用途メジ用毛色白色刷毛幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45509615
2017-07-16
用途: 水性ペンキ塗り

ペンキ含みはとても良いですが、ペンキが刷毛にまとわりついて出てゆきにくく悪くはないですが普通、と辛口にさせてください、

対象商品 : 45509606
2016-10-12
用途: 塗装作業用
建設業・工事業

毛のコシが有り塗りやすいし長持ちします
値段は少し高いが一度使うと安物には戻れないです

2016-03-09
用途: 細かい部分の塗装。
株式会社寿塗装建設業・工事業

非常に使い易いです。細部の塗装に欠かせません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする