曜日別特売
8号 白毛 メジ刷毛 王将 好川産業 45509712

白毛 メジ刷毛 王将

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(号)8
寸法(mm)25
刷毛幅(mm)25
内容量1本注文コード45509712品番8号
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。折り曲げが可能です。

用途
狭間、手の届き難い部分
メジ用(折曲式)
形状立薄サイズ(号)8寸法(mm)25毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)4毛厚(mm)-種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途メジ用刷毛幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45509721
2019-02-17
用途: 戸建ての付帯部塗装
建設業・工事業

とても使いやすかったですが、多少の毛抜けがありました。

対象商品 : 45509712
2018-02-26
用途: 塗装作業時

名前に期待して購入したけれど、コシがなくて使いにくかったです。個人的には仕事用には向かないと思います。残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする