曜日別特売
15号 白毛 メジ刷毛 特製 好川産業 45509852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白毛 メジ刷毛 特製

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(号)15
寸法(mm)45
刷毛幅(mm)45
毛丈(mm)33
内容量1本注文コード45509852品番15号
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。

用途
狭間、手の届き難い部分
メジ用
形状立薄サイズ(号)15寸法(mm)45毛丈(mm)33毛色白色玉厚(mm)4毛厚(mm)-種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途メジ用刷毛幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-12
用途: 調理器具として使用
建設業・工事業

用途違い(塗装)、調理器具として使用しています。いわゆるホットサンド。オリーブオイルを器具の両面に塗る作業でかなり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする