25mm 白毛 固定サッシュ刷毛 好川産業 45510026

白毛 固定サッシュ刷毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(号)8
寸法(mm)25
刷毛幅(mm)25
内容量1本注文コード45510026品番25mm
参考基準価格(税別)¥1,485販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。

用途
狭間、手の届き難い部分
サッシュ用
形状立薄サイズ(号)8寸法(mm)25毛丈(mm)-毛色白色毛厚(mm)-種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途サッシュ用刷毛幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする