曜日別特売
10mm 白毛 金巻ラック刷毛 最上 好川産業 45510096

白毛 金巻ラック刷毛 最上

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)10
刷毛幅(mm)10
サイズ(号)3
内容量1本注文コード45510096品番10mm
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

毛先を円すい状に加工した原毛を使用。
毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。

用途
小間物塗り
形状薄平サイズ(号)3寸法(mm)10毛丈(mm)-毛色白色毛厚(mm)-種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用刷毛幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする