好川産業
白毛 金巻ラック刷毛 最上
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
30
10
15
25
30
36
45
60
刷毛幅(mm)
30
10
15
25
30
36
45
60
サイズ(号)
10
3
5
8
10
12
15
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45510123
品番
30mm
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
毛先を円すい状に加工した原毛を使用。
毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。
用途
小間物塗り
形状
薄平
サイズ(号)
10
寸法(mm)
30
毛丈(mm)
25
毛色
白色
毛厚(mm)
3
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
塗装用
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応