曜日別特売
15mm 赤毛 金巻ラック刷毛 特別誂 好川産業 45510175

赤毛 金巻ラック刷毛 特別誂

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)15
刷毛幅(mm)15
サイズ(号)5
内容量1本注文コード45510175品番15mm
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

毛先を円すい状に加工した原毛を使用。
毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。

用途小間物塗り形状薄平サイズ(号)5寸法(mm)15毛丈(mm)20毛色赤色玉厚(mm)5毛厚(mm)-種類刷毛材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)主な用途塗装用刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45510193
2019-03-22
用途: 金型内面に離型材を塗布
株式会社クボタ

細部は無理としても均一に濡れて結構、重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする